Beli Makita 6301 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Bor 13mmatribut:
- Iron Capacity (inch): 1/2
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- NTN Deep Groove Ball Bearing 6300 ZZ C3 / 5K Seriesatribut:
- Race ring Shape: Deep groove ball bearings
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Makita 6301 Terbaru January 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Makita Mesin Bor 13mm | Rp4.599.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp2.899.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.499.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing (Laher) | Rp10.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6300 Series | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/2oP102822096-3.jpg)

/3vP102275139-2.jpg)
/33P102822111-3.jpg)

/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing/P102126592-1.jpg)



/n9P102944837-15.jpg)

/P102944844-1.jpg)